Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ RT R7s V2 118mm DIM 9.4W 1055lm 827 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ RT R7s V2 118mm DIM 9.4W 1055lm 827 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030776

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 9.4 W

  • Lichtstrom - 1055 lm

  • Lampenlichtausbeute - 112 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288307763

Sonepar Artikelnummer

121367378

Hersteller Artikelnummer

0030776

Hersteller Typ

0030776

Hersteller Artikel Nr.:

0030776

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

9.4 W

Lichtstrom:

1055 lm

Lampenlichtausbeute:

112 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

39.2 .. 42.7 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1055 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

22 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.039 kg

ToLEDo R7s ist ein nachrüstbarer Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte lineare R7s-Halogenlampen. Das schlanke Design und die Glaskonstruktion bieten das gleiche Aussehen und die gleiche Anmutung wie eine herkömmliche Halogen-R7s-Lampe Omnidirektionale Lichtverteilung Hohe Systemeffizienz Lumen-Ausgang: 850 lm 85% Energieeinsparung Länge: 118 mm Dimmbar 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer Ideal für private und gewerbliche Anwendungen