Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ RT R7s V2 78mm 5.6W DIM 630lm 840 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ RT R7s V2 78mm 5.6W DIM 630lm 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030772

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 5.6 W

  • Lichtstrom - 630 lm

  • Lampenlichtausbeute - 113 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288307725

Sonepar Artikelnummer

121367374

Hersteller Artikelnummer

0030772

Hersteller Typ

0030772

Hersteller Artikel Nr.:

0030772

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

5.6 W

Lichtstrom:

630 lm

Lampenlichtausbeute:

113 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

23.3 .. 25.5 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

630 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

18 mm

Länge:

78 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

6 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.019 kg

ToLEDo R7s ist ein Retrofit-Ersatz für traditionelle Halogen-Zweiseitenlampen mit R7s-Sockel. Das schlanke Design und die Glasbauweise vermitteln denselben Look und das gleiche Gefühl wie eine herkömmliche Halogen-R7s-Lampe. Die Leuchte bietet eine omnidirektionale Lichtverteilung und eine hohe Leuchteneffizienz. Der Lichtstrom beträgt 470 lm. Sie ermöglicht eine Energieeinsparung von 85 %. Mit einer Länge von 78 mm ist sie nicht dimmbar und hat eine durchschnittliche Nennlebensdauer von 15.000 Stunden. Sie eignet sich ideal für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich.