Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Universal-Stahlseilabhängung 1,5m

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Universal-Stahlseilabhängung 1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5054686

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0664608546867

Sonepar Artikelnummer

120135738

Hersteller Artikelnummer

5054686

Hersteller Typ

5054686

Hersteller Artikel Nr.:

5054686

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.071 kg

Aufhängeset mit 2 x Metallseilen von 1,5 m Länge + 2 x Deckenbefestigung + 4 Stromkabelclips