Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Universalabhaengung Stahlseilabhaengung Einzel 3000mm si

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Universalabhaengung Stahlseilabhaengung Einzel 3000mm si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2035031

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Chrom

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5025768350315

Sonepar Artikelnummer

120329507

Hersteller Artikelnummer

2035031

Hersteller Typ

2035031

Hersteller Artikel Nr.:

2035031

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Chrom

Werkstoff:

sonstige

Länge:

3000 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.110 kg

Einzelne Drahtaufhängung Chrom. Nur mechanische Verbindung. Länge leicht verstellbar 3m, Max Last 20 Kg