Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Verbinder halbhoch 20 180D

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Verbinder halbhoch 20 180D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0021577

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288215778

Sonepar Artikelnummer

121084926

Hersteller Artikelnummer

0021577

Hersteller Typ

0021577

Hersteller Artikel Nr.:

0021577

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.010 kg

HALBTIEF 20 STECKER 180D