Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Wayline 600 symmetrischer Reflektor

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Wayline 600 symmetrischer Reflektor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0048943

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288489438

Sonepar Artikelnummer

120982590

Hersteller Artikelnummer

0048943

Hersteller Typ

0048943

Hersteller Artikel Nr.:

0048943

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

sonstige

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.380 kg

Sylvania Wayline 600 symmetrischer Reflektor (48943). Optionaler Lichtlenker für gleichmäßige symmetrische Lichtabgabe auf 600-mm-Wayline-Leuchten.