Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Wayline Abhängeset

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Wayline Abhängeset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0048941

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288489414

Sonepar Artikelnummer

120982588

Hersteller Artikelnummer

0048941

Hersteller Typ

0048941

Hersteller Artikel Nr.:

0048941

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.070 kg

Sylvania Wayline Abhängeset (48941). Pendelmontageset für freihängende Befestigung der Wayline-Lichtleiste, Stahlseil und Befestigungszubehör enthalten.