Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SYLVANIA - Wayline Kupplungszubehör

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Wayline Kupplungszubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0048942

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288489421

Sonepar Artikelnummer

120982589

Hersteller Artikelnummer

0048942

Hersteller Typ

0048942

Hersteller Artikel Nr.:

0048942

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.048 kg

Sylvania Wayline Kupplungszubehör (48942). Verbindungselement zur mechanischen und elektrischen Kopplung zweier Wayline-Segmente.