SYLVANIA - YourHome Lichtergirlande IP54 12 Lampenhalterungen EUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0086322
Ausführung - Lichterkette
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288863221
Sonepar Artikelnummer
120983753
Hersteller Artikelnummer
0086322
Hersteller Typ
0086322
Hersteller Artikel Nr.:
0086322
Ausführung:
Lichterkette
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe:
sonstige
Nennspannung:
220 .. 240 V
Anschlussleistung:
4.1 W
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Lichtpunkte:
12
Spannungsart:
AC
Mit Strombrücke:
Ja
Koppelbar:
Ja
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Gesamtlänge:
12 m
Polzahl:
2
Anschlussart:
Flachstecker
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94053100
Gewicht:
2.030 kg


