SYLVANIA - YourHome Lichtergirlande Kit IP54 incl. 12 Lampen farbig sortiert EUR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0086304
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395200
Gewicht - 2.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288863047
Sonepar Artikelnummer
121071990
Hersteller Artikelnummer
0086304
Hersteller Typ
0086304
Hersteller Artikel Nr.:
0086304
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
2.030 kg
Eine Girlande für den Außenbereich mit 12 E27-Lampenfassungen, die mit ToLEDo Retro Chroma A60-Lampen verkauft wird. Hochwertige Gummikabel und kundenspezifisches Sylvania-Werkzeugdesign. Integrierte Aufhängehaken an jeder Lampenfassung. Durchverdrahtungsfunktion ermöglicht die Erweiterung auf bis zu 30 Ketten (bis zu 273 m). IP54 wasser-/staub-/schmutzabweisend. Unabhängig auf Qualität und Sicherheit geprüft (CE/UKCA). Zu den Anwendungen gehören: Gärten, Theater, Musikfestivals, Hotels und Kneipengartenbeleuchtung