Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Zephyr IP66 62,5W 9100lm 840 grau

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Zephyr IP66 62,5W 9100lm 840 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0050584

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 100000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Systemleistung - 62.5 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288505848

Sonepar Artikelnummer

121367600

Hersteller Artikelnummer

0050584

Hersteller Typ

0050584

Hersteller Artikel Nr.:

0050584

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

100000 h

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

62.5 W

Leuchtenlichtausbeute:

146 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

sonstige

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

289.4 .. 315.7 mA

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

9

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

14

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-25 .. 50 °C

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

190 mm

Höhe/Tiefe:

114 mm

Länge:

515 mm

Polzahl:

3

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

2.500 kg

LED-Laterne, komplett mit 60 mm Seitenanschluss-Spigot und geliefert mit 0,5 m Netzkabel, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit Flachglasabdeckung, IP66, IK08, Schutzklasse I, 4000 K, CRI80, nicht dimmbar, 9100 lm, 62,5 W, Leuchteneffizienz 146 lm/W, Farbtoleranz MacAdam <= 5 SDCM, mittlerer Abstrahlwinkel für Straßenbeleuchtung, Lebensdauer 100.000 Std. L80B50, Abmessungen 515 × 190 × 114 mm (L×B×T), Gewicht 2,5 kg, Farbe RAL9022 Perllichtgrau, 1000 Std. Salzsprühtest, Betriebstemperaturbereich −25 °C bis +50 °C, 10 kV Überspannungsschutz.