Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Zephyr Large 29W 3500lm 840 CLI Grau

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Zephyr Large 29W 3500lm 840 CLI Grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0050072

  • Montageart - sonstige

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 90000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288500720

Sonepar Artikelnummer

121134560

Hersteller Artikelnummer

0050072

Hersteller Typ

0050072

Hersteller Artikel Nr.:

0050072

Montageart:

sonstige

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

90000 h

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

29 W

Leuchtenlichtausbeute:

121 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

100 .. 240 V

Nennstrom:

134.3 .. 322.2 mA

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

28

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

55

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30 .. 50 °C

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3500 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.9

Breite:

209 mm

Höhe/Tiefe:

98 mm

Länge:

484 mm

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Mit Lichtsensor:

Nein

Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

2.880 kg

LED-Laterne mit 60-mm-Seitenstutzen und 0,5 m Netzkabel, Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, Abdeckung aus Polycarbonat, IP66, IK08, Klasse I, 4000K (Neutralweiß), nicht dimmbar, 3500lm, 29W, 121lm/W, CRI80, Lebensdauer 90.000 Std. L70:B50, (LxBxT) 484 x 209 x 98mm.