Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Zodiac Medium G2 93W 13200lm 4000K Schutzklasse I grau

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Zodiac Medium G2 93W 13200lm 4000K Schutzklasse I grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0049978

  • Montageart - sonstige

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 50000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Max. Systemleistung - 93 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288499789

Sonepar Artikelnummer

120982775

Hersteller Artikelnummer

0049978

Hersteller Typ

0049978

Hersteller Artikel Nr.:

0049978

Montageart:

sonstige

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

50000 h

Schutzart (IP):

IP66

Max. Systemleistung:

93 W

Leuchtenlichtausbeute:

142 lm/W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

387.5 .. 422.7 mA

Mit Betriebsgerät:

Nein

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM5

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-35 .. 45 °C

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Mit Anschlusskabel:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

13200 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Breite:

292 mm

Höhe/Tiefe:

101 mm

Länge:

675 mm

Anschlussart:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054239

Gewicht:

6.200 kg

Sylvania Zodiac Medium G2 (49978), 93 W, 13200 lm, 4000 K, Schutzklasse I, Grau. LED-Straßen- und Platzleuchte für kommunale Wege, optimierte Lichtverteilung nach Straßenbeleuchtungsnormen.