Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYSTEMAIR - PA2P15 Aufhängehalterung 1m

kopierenkopieren
SYSTEMAIR - PA2P15 Aufhängehalterung 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19568_PA2

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85162999

  • Gewicht - 1.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121109495

Hersteller Artikelnummer

19568_PA2

Hersteller Typ

19568_PA2

Hersteller Artikel Nr.:

19568_PA2

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85162999

Gewicht:

1.000 kg

Systemair 19568_PA2 - PA2P15 Aufhaengehalterung 1 m. Aufhaengehalterung PA2P15 fuer Systemair-Geraete, 1 m lang.