Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYSTIMAX - Datenkabel Kat.6 U/UTP 4x2xAWG23/1 LSHF 305m-Box

kopierenkopieren
SYSTIMAX - Datenkabel Kat.6 U/UTP 4x2xAWG23/1 LSHF 305m-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94307110

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Gewicht - 11.377 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120389839

Hersteller Artikelnummer

94307110

Hersteller Typ

3071E WH 4/23 W1000

Hersteller Artikel Nr.:

94307110

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

11.377 kg

GigaSPEED XL, Kat. 6 Kabel nach EN 50173-1, ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA 568C. Gigabit Ethernet, POE+ Lösung. Die Spezifikationen garantieren Channel Performance, welche den Klasse E / Kat.6 Standard übertreffen. Kabel ETL zertifiziert und überwacht. Aussendurchmesser ca.: 5.9 mm