Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYSTIMAX - Datenkabel Kat.6A U/UTP 4x2xAWG23/1 LSHF 915m-Trommel

kopierenkopieren
SYSTIMAX - Datenkabel Kat.6A U/UTP 4x2xAWG23/1 LSHF 915m-Trommel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94309130

  • Herkunftsland - IE

  • Zolltarifnummer - 85444920

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120649468

Hersteller Artikelnummer

94309130

Hersteller Typ

3091B WHT C6A 4/23 U/UTP R3000

Hersteller Artikel Nr.:

94309130

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85444920

GigaSPEED X10D, Kat. 6A Kabel nach EN 50173-1, ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA 568C. Gigabit Ethernet, POE+ Lösung. Die Spezifikationen garantieren Channel Performance, welche den Klasse E / Kat.6A Standard übertreffen. Kabel ETL zertifiziert und überwacht. Aussendurchmesser ca.: 5.9 mm EN50575 CPR Kabelklasse: Dca,s2,d2,a1