Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYSTIMAX - Patchkabel Kat.6 U/UTP halogenfrei LSHF(LSOH) 0,3m grau

kopierenkopieren
SYSTIMAX - Patchkabel Kat.6 U/UTP halogenfrei LSHF(LSOH) 0,3m grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 94131401

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120896660

Hersteller Artikelnummer

94131401

Hersteller Typ

CPC3392-03F001

Hersteller Artikel Nr.:

94131401

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Rasthebelschutz:

Ja

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

24

Pinbelegung:

1:1

NVP-Wert:

69 %

Herkunftsland:

IE

Zolltarifnummer:

85444210

GigaSPEED XL GS8E Patchkabel der Kategorie 6, halogenfrei, dunkelgrau, ungeschirmt. EN50575 CPR Kabelklasse: Dca,s2,d2,a1