Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TBK VISION - BNC Adapter 2 Stück

kopierenkopieren
TBK VISION - BNC Adapter 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTBK-B105P

  • Anwendung - sonstige

  • Anschluss 1 - BNC

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121076258

Hersteller Artikelnummer

FTBK-B105P

Hersteller Typ

FTBK-B105P

Hersteller Artikel Nr.:

FTBK-B105P

Anwendung:

sonstige

Anschluss 1:

BNC

Anschluss 2:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.363 kg

Koaxadapter für Kamera, Produkteigenschaften: Passiver Balun mit 1 Port, Mit 6 cm Patchkabel, Für HD-TVI-Kameras, Schraubklemmenanschluss, Sender und Empfänger, Bis zu 200 m zwischen Sender und Empfänger bei der TVI-Technologie und bis zu 300 m bei der Analogtechnik, Keine Stromversorgung erforderlich, Abmessungen: 20 x 15 x 110 mm,