Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TBK VISION - Cinch Adapter 12VD

kopierenkopieren
TBK VISION - Cinch Adapter 12VD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTBK-010

  • Anschluss - Cinch

  • Ausführung - Male (Stecker)

  • Geeignet für Rundkabel - Ja

  • Geeignet für Flachkabel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121076257

Hersteller Artikelnummer

FTBK-010

Hersteller Typ

FTBK-010

Hersteller Artikel Nr.:

FTBK-010

Anschluss:

Cinch

Ausführung:

Male (Stecker)

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Ja

Winkelstecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.066 kg

Stromadapter für Kamera mit Klinkenstecker für den Stromanschluss an die Kamera und zwei Schraubklemmen für den Anschluss der Stromleitung,