TCS - Audio Außenstation Pak 2 Tasten 1-Reihig AP Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAK02-EN
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138002851
Sonepar Artikelnummer
120014453
Hersteller Artikelnummer
PAK02-EN
Hersteller Typ
PAK02-EN
Hersteller Artikel Nr.:
PAK02-EN
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Material Front:
Aluminium
Höhe:
153 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
16 mm
Schutzart (IP):
IP34
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.339 kg


