TCS - Audio Außenstation Pak 5 Tasten 1-Reihig AP Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PAK05-EN
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 5
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138002813
Sonepar Artikelnummer
120014456
Hersteller Artikelnummer
PAK05-EN
Hersteller Typ
PAK05-EN
Hersteller Artikel Nr.:
PAK05-EN
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
5
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Material Front:
Aluminium
Höhe:
175 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
16 mm
Schutzart (IP):
IP34
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.402 kg


