TCS - Audio Außenstation Puk 1 Taste 1-Spaltig UP Silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PUK01/1-EN
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Modulare Bauweise - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138003643
Sonepar Artikelnummer
120014460
Hersteller Artikelnummer
PUK01/1-EN
Hersteller Typ
PUK01/1-EN
Hersteller Artikel Nr.:
PUK01/1-EN
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
Silber
Betriebsart:
Drucktaster
Mit Infoschild:
Ja
Mit Abdeckung:
Ja
Mit digitalem Türcode:
Nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kamera:
Nein
Material Front:
Aluminium
Frontplatte Höhe:
208 mm
Frontplatte Breite:
150 mm
Höhe:
208 mm
Breite:
150 mm
Tiefe:
40 mm
Einbauhöhe:
159 mm
Einbaubreite:
126 mm
Einbautiefe:
40 mm
Schutzart (IP):
IP34
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.788 kg


