TCS - Codeschloss für bis zu 10 Codes Codelock 12 silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AZF50000-0010
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138011693
Sonepar Artikelnummer
120263008
Hersteller Artikelnummer
AZF50000-0010
Hersteller Typ
AZF50000-0010
Hersteller Artikel Nr.:
AZF50000-0010
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Silber
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Ja
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Breite:
114 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
16 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Enthält Tastenfeld:
Ja
Anzahl der Benutzer:
10
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.192 kg


