TCS - Einbau-Rufrelais für das Objekttelefon ISH1030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRE1-EB
Funktion - schalten
Installationstechnik - Bus-System
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138001465
Sonepar Artikelnummer
120069226
Hersteller Artikelnummer
TRE1-EB
Hersteller Typ
TRE1-EB
Hersteller Artikel Nr.:
TRE1-EB
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
21 mm
Höhe:
64 mm
Tiefe:
18 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.010 kg


