TCS - home:pack Freisprechen 1Taste AP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PSC2210-0000
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - Bus-System
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138021036
Sonepar Artikelnummer
120351479
Hersteller Artikelnummer
PSC2210-0000
Hersteller Typ
PSC2210-0000
Hersteller Artikel Nr.:
PSC2210-0000
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Silber
Mit Video:
Nein
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
2
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Behinderte:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.995 kg


