Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TCS - Klingeltransformator 2 A

TCS
kopierenkopieren
TCS - Klingeltransformator 2 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NWV1000-0400

  • Anwendung - Außenstation

  • Ausgangsspannung - 12 V

  • Max. Ausgangsstrom - 2 mA

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4035138014915

Sonepar Artikelnummer

120262989

Hersteller Artikelnummer

NWV1000-0400

Hersteller Typ

NWV1000-0400

Hersteller Artikel Nr.:

NWV1000-0400

Anwendung:

Außenstation

Ausgangsspannung:

12 V

Max. Ausgangsstrom:

2 mA

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

5e+007 Hz

Stromart:

AC

Kurzschlussfest:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

2

Höhe:

90 mm

Breite:

35 mm

Tiefe:

60 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

0

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Mit Kontakt:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.322 kg

Versorgungsgerät für Wechselspannung 8 V, 50/60 Hz, Ausgangsstrom Klemmen: I = 1,5 A, Eingangsspannung: 230 V (220 bis 240 V), 50/60 Hz, Reiheneinbaugehäuse 2 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 90 mm x B 35 mm x T 60 mm