TCS - Kombigeraet mit Binaereingang / -Ausgang, Einfach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BRE2-SG
Funktion - schalten
Installationstechnik - Bus-System
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138006187
Sonepar Artikelnummer
120125610
Hersteller Artikelnummer
BRE2-SG
Hersteller Typ
BRE2-SG
Hersteller Artikel Nr.:
BRE2-SG
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
17.5 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
60 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.059 kg


