Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TCS - NVG03 Gleichspannungsnetzgeraet 26 V 2,5 A

TCS
kopierenkopieren
TCS - NVG03 Gleichspannungsnetzgeraet 26 V 2,5 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NGV1011-0400

  • Anwendung - Außenstation

  • Ausgangsspannung - 26 V

  • Max. Ausgangsstrom - 2.5 mA

  • Installationstechnik - Bus-System

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4035138011426

Sonepar Artikelnummer

120163685

Hersteller Artikelnummer

NGV1011-0400

Hersteller Typ

NGV1011-0400

Hersteller Artikel Nr.:

NGV1011-0400

Anwendung:

Außenstation

Ausgangsspannung:

26 V

Max. Ausgangsstrom:

2.5 mA

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Eingangsspannung:

230 V

Frequenz:

5e+007 Hz

Stromart:

DC

Kurzschlussfest:

Ja

Schutzart (IP):

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

8

Höhe:

93 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

66 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

0

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Mit Kontakt:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.369 kg

Ausgangsstrom Klemme 29: I(+) = 2,5 A, Eingangsspannung: 230 V (196 bis 265 V), 50/60 Hz, Ausgangsspannung: 26 V DC, Reiheneinbaugehäuse 8 TE für Hutschiene DIN EN 50022, Maße: H 93 mm x B 140 mm x T 66 mm