Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TCS - Sensor mit Binaereingang 1fach

TCS
kopierenkopieren
TCS - Sensor mit Binaereingang 1fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FBS1100-0900

  • Funktion - steuern/regeln

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - LAN

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4035138010382

Sonepar Artikelnummer

120125632

Hersteller Artikelnummer

FBS1100-0900

Hersteller Typ

FBS1100-0900

Hersteller Artikel Nr.:

FBS1100-0900

Funktion:

steuern/regeln

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

LAN

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.011 kg

Eingang für die Auslösung von Steuerfunktionen, einfach, Eingang unterscheidet Öffnen und Schließen sowie die Länge des Tastendruckes, Schutzart: IP 64, zum Einbau in die Unterputzdose, 2- bzw. 3-Draht-Technik möglich, zur Verwendung in Anlagen mit Notruffunktionen, max. 10 FBS-Geräte in 2-Draht-Technik verwendbar, max. Länge der Eingangs-Anschlussleitung: 2 m, integrierte Anschlussleitungen mit 8 cm Länge, 0,8 mm, Durchmesser, Maße: H 17 mm x B 28 mm x T 8 mm