TCS - Sensor mit Binaereingang 2fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMN2-EB
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - Bus-System
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138008594
Sonepar Artikelnummer
120125608
Hersteller Artikelnummer
BMN2-EB
Hersteller Typ
BMN2-EB
Hersteller Artikel Nr.:
BMN2-EB
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
Bus-System
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.028 kg


