TCS - TürOeffner-Relais

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TOER2-EB
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - Bus-System
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138010078
Sonepar Artikelnummer
120125686
Hersteller Artikelnummer
TOER2-EB
Hersteller Typ
TOER2-EB
Hersteller Artikel Nr.:
TOER2-EB
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
Bus-System
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.026 kg


