TCS - Türtelefon 4Tasten WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ISH3030-0140
Mit Video - Nein
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138017343
Sonepar Artikelnummer
120351293
Hersteller Artikelnummer
ISH3030-0140
Hersteller Typ
TCS AG
Hersteller Artikel Nr.:
ISH3030-0140
Mit Video:
Nein
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
Nein
Abhörsicher:
Ja
Bedienung Türöffner:
Ja
Schaltfunktionen:
Ja
Freisprechen:
Nein
Funktions-Lampen:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Nein
Mit Türöffnerautomatik:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Rufabschaltung:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Rufunterscheidung:
Ja
Zusatzgerät anreihbar:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Mit Touchscreen:
Nein
Breite:
100 mm
Höhe:
180 mm
Tiefe:
50 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.360 kg


