TCS - Versorgungs- & Steuergeraet f. Video-Kleinanlagen m. 1 Stran

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBVS05-SG
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom - 700 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138002882
Sonepar Artikelnummer
120069217
Hersteller Artikelnummer
VBVS05-SG
Hersteller Typ
VBVS05-SG
Hersteller Artikel Nr.:
VBVS05-SG
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
700 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
90 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
70 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
45
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.767 kg


