TCS - Versorgungs- & Steuergeraetekombination (Klingeltr.2 A+Bsg2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NBV1000
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom - 60 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138009386
Sonepar Artikelnummer
120125643
Hersteller Artikelnummer
NBV1000
Hersteller Typ
NBV1000
Hersteller Artikel Nr.:
NBV1000
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
60 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
5e+007 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
2
Höhe:
93 mm
Breite:
34 mm
Tiefe:
60 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
20
Serviceanzeigen:
Nein
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.441 kg


