TCS - Versorgungs- und Steuergeraet für Anlagen bis 1 Strang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVS20-SG
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4035138000086
Sonepar Artikelnummer
120069222
Hersteller Artikelnummer
BVS20-SG
Hersteller Typ
BVS20-SG
Hersteller Artikel Nr.:
BVS20-SG
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
5e+007 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
4
Höhe:
90 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
70 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
20
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.448 kg


