TCS - Versorgungs- und Steuergeraet für Anlagen mit 3 Straengen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BVS100-SG
Anwendung - Außenstation
Ausgangsspannung - 24 V
Max. Ausgangsstrom - 100 mA
Installationstechnik - Bus-System
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138000093
Sonepar Artikelnummer
120069223
Hersteller Artikelnummer
BVS100-SG
Hersteller Typ
BVS100-SG
Hersteller Artikel Nr.:
BVS100-SG
Anwendung:
Außenstation
Ausgangsspannung:
24 V
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
5e+007 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
90 mm
Breite:
105 mm
Tiefe:
70 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Nein
Auswertefunktion:
Nein
Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:
90
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.610 kg


