TCS - Videosignalumschalter 2-fach UP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FVU1210-0600
Funktion - schalten
Installationstechnik - Bus-System
Ausführung der Schnittstelle - LAN
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138015721
Sonepar Artikelnummer
120163687
Hersteller Artikelnummer
FVU1210-0600
Hersteller Typ
FVU1210-0600
Hersteller Artikel Nr.:
FVU1210-0600
Funktion:
schalten
Installationstechnik:
Bus-System
Ausführung der Schnittstelle:
LAN
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Höhe:
52 mm
Tiefe:
23 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.029 kg


