TCS - Wetterschutzdach für PDS/PDT und PES/PET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - PRODA-EN
Farbe - Silber
Höhe - 101 mm
Breite - 139 mm
Tiefe - 66 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4035138001076
Sonepar Artikelnummer
120125646
Hersteller Artikelnummer
PRODA-EN
Hersteller Typ
PRODA-EN
Hersteller Artikel Nr.:
PRODA-EN
Farbe:
Silber
Höhe:
101 mm
Breite:
139 mm
Tiefe:
66 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.064 kg
Dachüberstand 60 mm, Abmessungen 101 x 139 x 60 mm, Farbe: Aluminium eloxiert natur


