Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHLY - HDMI Adapter R 90° Stecker/Buchse

kopierenkopieren
TECHLY - HDMI Adapter R 90° Stecker/Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IADAP-HDMI-R

  • Anschluss 1 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8057685307605

Sonepar Artikelnummer

121373917

Hersteller Artikelnummer

IADAP-HDMI-R

Hersteller Typ

IADAP-HDMI-R

Hersteller Artikel Nr.:

IADAP-HDMI-R

Anschluss 1:

HDMI

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Kabellänge:

0 m

Mit Abschlusswiderstand:

Nein

Geschirmt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.011 kg

. Die geringe Größe und der Winkel von 90° ermöglichen einen idealen Anschluss von Geräten, die an schwer zugänglichen Stellen positioniert sind, z. B. an der Wand montierte LCD / Plasma-TVs. Anschlüsse: HDMI-Stecker / HDMI-Buchse. Vergoldete Kontakte. Farbe: Schwarz. Verpackungsinhalt. 1x HDMI-Adapter St/Bu 90° gewinkelt