TECHNISAT - Akku zu Stereoman ISI 2-V2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1001/9128
Größenbezeichnung - sonstige
Kapazität - 430 mAh
Ausführung - sonstige
Akkupack - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588119123
Sonepar Artikelnummer
120973027
Hersteller Artikelnummer
1001/9128
Hersteller Typ
STEREOMAN ISI
Hersteller Artikel Nr.:
1001/9128
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
430 mAh
Ausführung:
sonstige
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Geeignet für Schnellladung:
Nein
Gewicht:
12 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85183000
Gewicht:
0.224 kg


