TECHNISAT - Audioplayer 1W BT Nachtlicht USB Akku inkl.10Euro Gutsch. bl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0100/9012
Anzahl der Weckzeiten - 0
DAB+ - Nein
Stromversorgung - Batterie
Farbe - blau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588190122
Sonepar Artikelnummer
120954671
Hersteller Artikelnummer
0100/9012
Hersteller Typ
TECHNIFANT INKL. GUTSCHEIN
Hersteller Artikel Nr.:
0100/9012
Anzahl der Weckzeiten:
0
DAB+:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Farbe:
blau
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84713000
Gewicht:
0.390 kg


