TECHNISAT - Bluetooth Stereo Lautsprecher 2x15W Akku sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/9122
Farbe - schwarz
Bluetooth - Ja
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588091221
Sonepar Artikelnummer
121000995
Hersteller Artikelnummer
0000/9122
Hersteller Typ
BLUSPEAKER OD TWS SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/9122
Farbe:
schwarz
Bluetooth:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Tragbar:
Ja
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Nein
Musikbelastbarkeit:
30 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
USB-Anschluss:
Ja
Wi-Fi:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
210 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
0.748 kg


