Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB sw

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000/3952

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Weckzeiten - 0

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 60

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4019588039520

Sonepar Artikelnummer

120704011

Hersteller Artikelnummer

0000/3952

Hersteller Typ

DIGITRADIO 1990 SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

0000/3952

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Weckzeiten:

0

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

60

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

1.250 kg

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio, CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming, LC-Display, USB mit Ladefunktion, Netz -und Batteriebetrieb, Tragegriff