Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB Weckt. Bibi&Tina bl-ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Boombox 3W UKW/DAB+ CD BT MP3 USB  Weckt. Bibi&Tina bl-ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0040/3952

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 60

  • Stromversorgung - Batterie/Netz

  • Farbe - blau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588409521

Sonepar Artikelnummer

120960144

Hersteller Artikelnummer

0040/3952

Hersteller Typ

DIGITRADIO 1990 BIBI&TINA

Hersteller Artikel Nr.:

0040/3952

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

60

Stromversorgung:

Batterie/Netz

Farbe:

blau

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzahl der Anschlüsse USB:

1

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271300

Gewicht:

1.250 kg

DAB+ Digitalradio, UKW-Radio (mit RDS und PLL), Beleuchtetes LC-Display, MP3-CD-Player, Bluetooth-Audiostreaming (Empfang), USB-Charging/Playback, Netz- und Batteriebetrieb, Praktischer Tragegriff