TECHNISAT - CD-Player port. UKW DAB+ RDS MP3 BT AntiShock Akku sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/3970
Mit Fernbedienung - Nein
Mit CD-RW-Laufwerk - Ja
MP3 - Ja
Gewicht - 214 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588039704
Sonepar Artikelnummer
120973028
Hersteller Artikelnummer
0000/3970
Hersteller Typ
DIGITRADIO CD 2GO BT SW
Hersteller Artikel Nr.:
0000/3970
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit CD-RW-Laufwerk:
Ja
MP3:
Ja
Gewicht:
214 g
CD-R:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271300
Gewicht:
0.220 kg


