TECHNISAT - DAB+/UKW Empfangsteil/Radioadapter Farbdisp BT-Audostr sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/3945
Ausführung - sonstige
Anzahl der Weckzeiten - 1
DAB+ - Ja
Anzahl der Speicherplätze - 40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588039452
Sonepar Artikelnummer
120653895
Hersteller Artikelnummer
0000/3945
Hersteller Typ
DIGITRADIO 10 C SW-SI
Hersteller Artikel Nr.:
0000/3945
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Weckzeiten:
1
DAB+:
Ja
Anzahl der Speicherplätze:
40
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
sonstige
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzeigeart:
digital
Internet-Radio:
Nein
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Ja
RDS:
Ja
Mit Netzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
0.150 kg


