TECHNISAT - Digitalradio-Empfangsteil DVB-C FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0010/3915
DAB+ - Nein
Anzahl der Speicherplätze - 999
Stromversorgung - Stromnetz
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588139152
Sonepar Artikelnummer
120931380
Hersteller Artikelnummer
0010/3915
Hersteller Typ
CABLESTAR 100
Hersteller Artikel Nr.:
0010/3915
DAB+:
Nein
Anzahl der Speicherplätze:
999
Stromversorgung:
Stromnetz
Farbe:
schwarz
Funkuhr:
Nein
CD-Player:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Anzeigeart:
digital
KW-Empfänger:
Nein
LW-Empfänger:
Nein
MW-Empfänger:
Nein
UKW-Empfänger:
Nein
RDS:
Nein
Mit Netzteil:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
0.380 kg


