TECHNISAT - DIGITRADIO 41, Anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/5104
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85279200
Gewicht - 0.400 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4019588051041
Sonepar Artikelnummer
121386992
Hersteller Artikelnummer
0000/5104
Hersteller Typ
DIGITRADIO 41 Anthrazit
Hersteller Artikel Nr.:
0000/5104
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.400 kg
Der DAB+/UKW‑Radiowecker mit Bluetooth‑Audiostreaming bietet eine vielseitige Ausstattung für einen angenehmen Start in den Tag. Das dimmbare LED‑Segment‑Display sorgt für gute Ablesbarkeit zu jeder Tages- und Nachtzeit. Für den Radioempfang stehen DAB+ im Bereich von 174 bis 24MHz sowie UKW/RDS von 87,5 bis 108MHz zur Verfügung. Eine DAB+/UKW‑Wurfantenne gewährleistet dabei zuverlässigen Empfang. Der Radiowecker bietet zahlreiche Komfortfunktionen wie eine Uhranzeige, einen Wecktimer, einen Sleeptimer und eine Snooze‑Funktion. Zusätzlich stehen 6 integrierte Naturgeräusche zur Auswahl. 2 unabhängige Weckfunktionen erlauben das Aufstehen mit einer von fünf Weckquellen: Vogelgezwitscher, Meeresrauschen, Summer, DAB oder FM. Eine Schlummerfunktion ergänzt das komfortable Bedienerlebnis. Für kabelloses Musikstreaming ist Bluetooth‑Audiostreaming integriert. Zudem verfügt das Gerät über eine mehrfarbige LED‑Beleuchtung an der Unterseite, deren Helligkeit von 0 bis 100% reguliert werden kann. Insgesamt 11 Leuchttasten erleichtern die Bedienung, auch im Dunkeln. Der eingebaute Lautsprecher liefert eine Systemleistung von 5W (RMS). Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil, die Nennspannung beträgt 230V bei 50Hz, das Netzteil selbst liefert 5V Gleichspannung bei 1000mA. Im Lieferumfang enthalten sind der Radiowecker DIGITRADIO41, ein passendes Netzteil sowie eine Bedienungsanleitung


