TECHNISAT - DIGITRADIO FLEX 3, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0000/5105
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85279200
Gewicht - 0.250 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019588051058
Sonepar Artikelnummer
121386991
Hersteller Artikelnummer
0000/5105
Hersteller Typ
DIGITRADIO FLEX 3 Weiß
Hersteller Artikel Nr.:
0000/5105
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85279200
Gewicht:
0.250 kg
Das DAB+/UKW‑Steckdosenradio mit Bluetooth‑Audiostreaming überzeugt durch seine kompakte Bauweise und moderne Ausstattung. Mit Maßen von 8,3 × 15 × 8 cm und einem Gewicht von nur 250g fügt es sich unauffällig in jede Umgebung ein. Das Gerät erscheint in Weiß (Art.-Nr. 0000/5105). Für eine komfortable Bedienung verfügt das Radio über ein dimmbares LC‑Display. Es empfängt digitale Radiosignale über DAB und DAB+ im Frequenzbereich von 174 bis 240MHz sowie analoge UKW‑Sender von 87,5 bis 108MHz. Eine integrierte DAB/UKW-Teleskopantenne sorgt dabei für zuverlässigen Empfang. Zu den Funktionen gehören ein Weck‑ und Sleeptimer, ein Favoritenspeicher sowie ein integrierter Lautsprecher. Insgesamt stehen 40 Programmspeicherplätze für DAB+ und weitere 40 für UKW zur Verfügung. Das Gerät unterstützt Bluetooth 5.0 und ist damit für Audiostreaming über A2DP sowie für Freisprechfunktionen über HFP geeignet. Der Mono‑Lautsprecher liefert eine Systemleistung von 2 W (RMS), und ein vordefinierter Equalizer ergänzt die Klangoptionen. Die Stromversorgung erfolgt über ein internes Netzteil mit einer Nennspannung von 100 bis 240V und 50Hz. Im Lieferumfang enthalten sind das DIGITRADIO FLEX 3 sowie eine Bedienungsanleitung


