Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TECHNISAT - Duschradio tragb. 2W UKW DAB+ RDS Weck/Sleept. IPX5 ws

TECHNISAT
kopierenkopieren
TECHNISAT - Duschradio tragb. 2W UKW DAB+ RDS Weck/Sleept. IPX5 ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0010/3955

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Anzahl der Speicherplätze - 20

  • Stromversorgung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019588109551

Sonepar Artikelnummer

121236598

Hersteller Artikelnummer

0010/3955

Hersteller Typ

DIGITRADIO 30 DUSCH DAB+ WS

Hersteller Artikel Nr.:

0010/3955

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Anzahl der Speicherplätze:

20

Stromversorgung:

sonstige

Farbe:

weiß

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Nein

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Nein

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85271900

Gewicht:

0.480 kg

Starten Sie Ihren Tag direkt mit Ihrem Lieblingsradiosender – und das schon unter der Dusche. Das DIGITRADIO 30 macht das dank seines wasserdichten Gehäuses (IP X5) möglich. Dabei haben Sie die Wahl, ob Sie Radioprogramme via UKW empfangen oder via DAB+ in rauschfreier, digitaler Qualität genießen. Auch Ihre ganz persönliche ''Guten Morgen Playlist'' können Sie direkt vom Smartphone über Bluetooth auf das DIGITRADIO 30 streamen. Ein integrierter Akku garantiert dabei bis zu 15 Stunden ununterbrochenen Musikgenuss. Das DIGITRADIO 30 verfügt über praktische Wecker- und Sleeptimer-Funktionen. So können Sie den Wecker so einstellen, dass Sie im Badezimmer pünktlich mit schöner Musik begrüßt werden. Und der Sleeptimer sorgt dafür, dass das DIGITRADIO 30 automatisch nach eingestellter Zeit ausgeht, auch wenn Sie schon aus dem Haus sind.